エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
エスコの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
AC100V LED回転灯
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ブザー付
色
黄
注文コード
26076954
品番
EA983FS-101YA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
防滴構造
材質
ポリカーボネート
色
黄
質量(g)
374
タイプ
ブザー付
電流(A)
0.08
定格電圧(V)
AC100
光源
LED球
寸法(Φ×mm)
100×141
アズワン品番
64-7982-79
電源コード(cm)
51
音量(dB)
88