チェーンスタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 26076979 品番 EA983FT-251A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,388
販売価格(税別)
3,080

チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。
ベース本体に水や砂を入れ、転倒を防止します。

材質ポリエチレン 質量(kg)満水時:約3.3、空時:0.5 イエロー 寸法(Φ×mm)255×837 ベース径(Φmm)255 アズワン品番64-7982-89 入数(本)2
注意
※ジョイント式ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする