エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの メッセージスタンド
アーチスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26077024
品番
EA983FT-282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,664
販売価格(税別)
¥
4,240
バスケットに入れる
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。
車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。
差し込んで回すだけの簡単組み立て。
錆びないので雨の日も安心。
セット内容
アーチパイプ×1 スタンドパイプ×2 ポリ台×2 ポリ台フタ×2
材質
ポリエチレン
質量(kg)
満水時:6.6/満砂時:9.8/空時:1.35
色
イエロー
組立寸法(mm)
900×255×725(H)
アズワン品番
64-7982-95