ABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26077469 品番 EA999ME-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。

材質リン酸アンモニウム 寸法(mm)200×415(H) 質量(kg)約3.3 使用温度範囲(℃)-20〜40 単位【能力】A-1、B-3、C 胴径(Φmm)97.4 ホース長さ(mm)270 アズワン品番64-7994-96 放射時間約14秒(20℃時) 放射距離3〜6m(20℃時) 薬剤量(kg)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
車載用消火器として
製造業

現場作業用車両に積む消火器として購入しました
納期価格ともに満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする