ABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26077478 品番 EA999ME-20B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900

乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。

粒度180μm以下 寸法(mm)240×595(H) 質量(kg)約11.4 使用温度範囲(℃)-30〜40 単位【能力】A-5、B-12、C 胴径(Φmm)約155 アズワン品番64-7994-97 放射時間約15秒(20℃時) 放射距離6〜9m(20℃時) 薬剤量(kg)6.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
車載用消火器として
製造業

現場作業用車両に積む消火器として購入しました
納期価格ともに満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする