玄関マット 室内 おしゃれ 国産い草 『Fグラデーション』

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26078248 品番1080240014704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

九州産のい草を使用した玄関マットです
一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています
また使用していくうちに綺麗な黄金色に変化していきます
い草には空気の清浄化作用、湿度の調節作用があり、汚れにくいといった特徴があります
青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)裏には適度なクッション性があり、滑りにくい国産のウレタンを貼っています

ブルー 混率(%)【表地】い草(九州産)、【裏地】ウレタンフォーム6mm、【ヘリ】綿85/麻15 寸法(cm)約70×120 アズワン品番64-8014-12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする