XDL-20E-8 ゴミ箱 スイング式 容量約20L モノタロウ 26078413

 

XDL-20E-8 ゴミ箱 スイング式 容量約20L モノタロウ 26078413
XDL-20E-8 ゴミ箱 スイング式 容量約20L モノタロウ 26078413
モノタロウ

ゴミ箱 スイング式 容量約20L

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード26078413品番XDL-20E-8
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

投入口がスイング式のゴミ箱です。

用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに容量(L)約20材質ポリプロピレングレー寸法(mm)295×295×460フタの種類スイング式
注意
※用途以外に使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又は、みがき粉でみがくときずがつくことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26078413
2024-10-23
用途: 洗面所に置く
その他業種

昔からあるタイプのゴミ箱ですが、使い勝手が良いです。

対象商品 : 26078413
2023-10-05
用途: 年配の両親のために

両親のために購入しました。
以前はペダル式を使っていましたが、ペダルを踏むのが難しいと言われたのでこちらに切り替えました。
ゴミが捨てやすく使いやすいと喜んでもらえました。

対象商品 : 26078413
2021-07-02
用途: ゴミ箱

コスパがいいので買ってみました。普通に便利に使えています。

対象商品 : 26078413
2020-11-30
用途: 居室デスク回り用
その他業種

ほどよい大きさで、色も落ち着いていて使いやすそうです。

対象商品 : 26078413
2021-05-25
用途: 在宅作業のゴミ入れ
製造業

値段が安いので仕方ないのですが作りがあまり良くないです。
蓋がすぐ外れます。

対象商品 : 26078413
2021-05-17
用途:
その他業種

蓋が浅いためすぐ外れる。家では空き缶入れで使用のため買ったが残念

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし申し訳ございません。今後の商品の課題として改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 26078413
2020-04-08
用途: 工場のゴミ箱
ティービースカンパニー運輸・通信業

値段を考えればコスパはいいと思います。が、①回転蓋が外れやすい。②上部と下部がすぐに外れてしまう(自分は養生テープで押さえてます)。もうあと2cm接合部が深ければ+噛み合わせを逆にすればだいぶ違うと思います。でもこの値段ですからオッケーですよ。

対象商品 : 26078413
2017-06-13
用途: 事務所のごみ箱
個人のお客様

スイング式が欲しくて探していました。値段が安いのに大きくて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする