画像準備中

無地 細ひご使用 竹マット 『竹王』

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26078930 品番1100080013201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

台湾の竹(桂竹)を使用した商品です
台湾の竹は丈夫で耐久性にすぐれており、竹本来の伝導率の良さでひんやりとした肌触りで夏も快適にご使用できます
竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3〜5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です

混率(%)【表地】竹・【裏地】合成ゴム・【ヘリ】ポリプロピレン100 寸法(cm)約70×120 アズワン品番64-8017-16

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする