国産固綿40mm使用 ラグ ふっくら極厚敷き布団 『シャルマン』

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26079228 品番 1161691121309
参考基準価格(税別)¥19,250 販売価格(税込) ¥21,065
販売価格(税別)
19,150

カービングを施した、立体感のある商品です
洋室にも和室にもご使用いただけます
中材にはクッション性にこだわった国産の固綿40mmを使用しています
十分な弾力性があるのでフローリングでのご使用にも最適です

グリーン 混率(%)表地/ポリエステル100(ボア)、裏地/ポリエステル100(アクリル系樹脂滑りにくい加工)、中材/ポリエステル固わた 40mm 4.2kg 寸法(cm)195×195 アズワン品番64-8027-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする