画像準備中

玄関マット 洗える モケット織り 王朝柄 『メンデル』 滑りにくい加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26081075 品番1310460121801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,120
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

上品なクラシック柄の玄関マットです
高密度で織り上げることで、丈夫で繊細な柄を表現しました
上品な玄関を演出してくれます
あがり框サイズまである他サイズ展開商品です
裏面にはすべりにくい加工を施しています

グリーン 混率(%)【表地】ポリエステル100・【裏地】ポリエステル100(不織布) 寸法(cm)約60×90 アズワン品番64-8034-78
注意
※すべりにくい加工

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする