マットレス シングル 三つ折り い草 置き畳 国産 『い草マットレス』 約100×210cm 裏:不織布

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26082764 品番1110830011738
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

マットレスとして使用できるユニット畳です
布団の下に敷いても使用していただけるように、布団のサイズに合わせました
布団を上げれば、簡易的な和室やお子様が遊べるスペースとしてもご使用いただけます
表地に国産(九州産)のい草を使用しています
一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています
い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用や汚れにくいといった特徴がありますので布団の下の湿度もを調湿してくれます
青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました
ヒバエッセンスにはヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれています(無加工品に比べ抗菌・防臭効果)

材質表地/い草(九州産) アズワン品番64-8045-26
注意
※22目織、裏地/ポリエステル100%(不織布8mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
ベッドの上敷
有限会社山本興業社 様 (製造業)

背骨が伸びて腰痛治療の一助になっています。
快適な睡眠が得られています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする