アクティブに動けるメディカルシューズです。 クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。 サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。 優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。 片足150gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。 かかとに8mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。 男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。 履き口広めで脱ぎ履きしやすい。 つま先保護性能(先芯装備)はありません。