CSS-110-W-24.0 ケアセフティ ホワイト ひもタイプ CSS-110-Wシリーズ ミドリ安全 26083078

ケアセフティ ホワイト ひもタイプ CSS-110-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード26083078品番CSS-110-W-24.0
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

アクティブに動けるメディカルシューズです。
クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。
サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。
優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。
片足165gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。
かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。
男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。
履き口広めで脱ぎ履きしやすい。
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

サイズ(cm)24材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)330/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA/合成ゴムアズワン品番64-8055-39メーカー商品コード2105001707材質(中敷)EVAカップインソール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする