ケアセフティ ホワイト マジックタイプ CSS-215-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26083200 品番 CSS-215-W-22.0
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

アクティブに動けるメディカルシューズです。
クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。
サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。
優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。
片足155gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。
かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。
男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。
履き口広めで脱ぎ履きしやすい。
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

サイズ(cm)22 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)310/両足(26.0cm基準) 材質(底部)EVA/合成ゴム アズワン品番64-8055-51 メーカー商品コード2105001803 材質(中敷)EVAカップインソール

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする