曜日別特売
CSS-306NS-W-24.0 男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ ミドリ安全 26083455

CSS-306NS-W-24.0 男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ ミドリ安全 26083455
CSS-306NS-W-24.0 男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ ミドリ安全 26083455

男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード26083455品番CSS-306NS-W-24.0
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。
油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。
通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
つま先保護性能(先芯装備)はありません。
通気性を良くするために靴底に穴が空いています。
屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。

サイズ(cm)24材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴムアズワン品番64-8055-78メーカー商品コード2105100207材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする