※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26084529
品番
PCA-5KA
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
付属品
取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース
仕様
屋内用
質量(kg)
4.5
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
IP5X
定格電圧(V)
AC100〜240(単相)
使用温度(℃)
0〜+50
定格電流(A)
0.37/0.2
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
37
起動電流(A)
1.2/0.77
騒音レベル(dB(A))
約59
温度設定範囲(℃)
+37〜+50
冷却能力(W)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報温度設定範囲(℃)
+42〜+55
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500