ミドリ安全
ミドリ安全の 作業用スニーカー/シューズ
紳士靴タイプハイグリップ ブラック HRS-970-BKシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
26084846
品番
HRS-970-BK-24.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
スリップサイン搭載
つま先保護性能(先芯装備)はありません。
色
ブラック
サイズ(cm)
24.5
材質(甲被)
人工皮革
先芯
なし
標準質量(g)
560/足※両足で/26.0cmを基準
コード
2125028408
材質(底部)
EVA/合成ゴム
アズワン品番
64-8057-84
材質(中敷)
EVAインソール
靴タイプ
紳士靴
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000