JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 ブラック QL-15S-BKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26085135 品番 QL-15S-BK-29.0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。
地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。
傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。

ブラック サイズ(cm)29 規格JSAA A種認定 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能制電、耐滑、軽量 標準質量(g)800/両足(26.0cm基準) 材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂 アズワン品番64-8065-23 メーカー商品コード2125095917 甲被タイプマジックタイプ 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする