ハイグリップ 長靴 スーパー ホワイト HG2100N-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26085309 品番 HG2100N-W-23.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。
ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。
抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。
水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
スリップサイン搭載
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

ホワイト サイズ(cm)23 材質(甲被)PVC 機能耐滑性、耐薬品性、耐油性、抗菌 材質(先芯)なし アズワン品番64-8065-87 メーカー商品コード2130004205 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする