曜日別特売
HG2000NSPH-W-23.5 耐滑抗菌長靴 ハイグリップ スーパーフード HG2000NSPH-Wシリーズ ミドリ安全 26085458

HG2000NSPH-W-23.5 耐滑抗菌長靴 ハイグリップ スーパーフード HG2000NSPH-Wシリーズ ミドリ安全 26085458
HG2000NSPH-W-23.5 耐滑抗菌長靴 ハイグリップ スーパーフード HG2000NSPH-Wシリーズ ミドリ安全 26085458

耐滑抗菌長靴 ハイグリップ スーパーフード HG2000NSPH-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード26085458品番HG2000NSPH-W-23.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。
ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。
抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。
水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
スリップサイン搭載
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

ホワイトサイズ(cm)23.5材質(甲被)PVC機能耐滑性、耐薬品性、耐油性、抗菌標準質量(g)1450/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)なしアズワン品番64-8066-04メーカー商品コード2130004406靴タイプ長靴

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする