安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ホワイト PW1000-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26085729 品番 PW1000-W-29.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。
ふくらはぎが太く入らない、または筒が太すぎる場合は、お手持ちの紐等を使用し調整可能。
一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有しています。
用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。
くるぶしの部分を保護するアンクルガード付です。
水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。

ホワイト サイズ サイズ(cm)29 材質(甲被)PVC 機能軽量、耐薬品性 標準質量(g)1900/両足(26.0cm基準) 材質(底部)PVC 材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂) アズワン品番64-8067-94 メーカー商品コード2140006102 材質(中敷)EVA全敷(通気孔付) 靴タイプ長靴

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする