ビーズ
ビーズの 施設用家具・備品
ビーズの 作業台・テーブル 施設用
ビーズの 作業テーブル 施設用
Bauhutte エクステンションデスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
26085914
品番
BHC-1000H-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
今あるデスクに奥行きをプラスする拡張デスクです。
色
ブラック
高さ(mm)
590〜800
区分
昇降式拡張デスク
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維版
アズワン品番
64-8073-09
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000