ビーズ
ビーズの 施設用家具・備品
ビーズの 作業台・テーブル 施設用
ビーズの 作業テーブル 施設用
Bauhutte エクステンションデスク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
26085930
品番
BHC-1200H-BK
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
今あるデスクに奥行きをプラスする拡張デスクです。
色
ブラック
高さ(mm)
590〜800
区分
昇降式拡張デスク
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維版
アズワン品番
64-8073-10
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000