ビーズ
ビーズの 施設用家具・備品
ビーズの 作業台・テーブル 施設用
ビーズの 作業テーブル 施設用
Bauhutte 昇降式L字デスク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26085957
品番
BHD-670H-BK Adjustable L table
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
お使いのデスクと合わせて使うことでL字デスクの作業スペースを実現できる拡張型昇降式L字デスクです。
色
ブラック
区分
昇降式PCワゴン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×670×570(570〜780)
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板
材質(脚部)
金属(スチール)
アズワン品番
64-8073-14
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000