Bauhutte PCディスプレイワゴン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26086045 品番BHS-700SM-BK
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

パソコン本体の収納に最適なサイドラックです。

材質【フレーム/パンチング棚板/背板】スチール、【テーパースリーブ】ABS樹脂 ブラック 区分デスクサイドラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)704×360×1513 材質(甲板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 材質(天板)MDF アズワン品番64-8073-27

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする