ビーズ
ビーズの 施設用家具・備品
ビーズの 作業台・テーブル 施設用
ビーズの 作業テーブル 施設用
Bauhutte スタンディングデスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26086054
品番
BHD-1000H-WD
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
レバー操作での高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。
色
木目
高さ(mm)
755〜1175
区分
昇降式デスク
奥行(mm)
450
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維版
アズワン品番
64-8073-28
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000