Bauhutte スタンディングデスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26086070 品番 BHD-1200H-WD
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

レバー操作での高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。

木目 高さ(mm)755〜1175 区分昇降式デスク 奥行(mm)450 材質(フレーム)スチール 材質(天板)合成樹脂化粧繊維版 アズワン品番64-8073-29

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする