ビーズ
ビーズの 施設用家具・備品
ビーズの 作業台・テーブル 施設用
ビーズの 作業テーブル 施設用
Bauhutte スタンディングデスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板
材質(脚部)
金属(スチール)
アズワン品番
64-8073-33
注文コード
26086106
品番
BHD-700-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レバー操作での高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。
色
ホワイト
区分
昇降式PCデスク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×450(450〜725)×755(755〜1175)
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板
材質(脚部)
金属(スチール)
アズワン品番
64-8073-33
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000