便利な消臭袋 縦43×横22×マチ130cm 厚み0.02mm SPPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(40枚) 注文コード26086264 品番SPP-10116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消臭剤配合でニオイの成分をしっかり吸着!イヤ-な生ごみのニオイを防ぐ!
キッチンで生ごみの臭いが気になるご家庭に!
おむつなどの処理にも!。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 入数(枚)40 マチ(mm)1300 アズワン品番64-8086-39 危険物の類別非危険物 寸法(縦×横)(cm)43×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする