アズワン
アズワンの 消臭・芳香剤
アズワンの 置き型消臭・芳香剤
便利な消臭袋 縦43×横22×マチ130cm 厚み0.02mm SPPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(80枚)
注文コード
26086280
品番
SPP-10097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消臭剤配合でニオイの成分をしっかり吸着! イヤ-な生ごみのニオイを防ぐ!
キッチンで生ごみの臭いが気になるご家庭に!
おむつなどの処理にも!。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
入数(枚)
80
マチ(mm)
1300
アズワン品番
64-8086-40
危険物の類別
非危険物
寸法(縦×横)(cm)
43×22