アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 紙袋
アズワンの 手提袋
ウィンドウミニバッグ 110×60×150mm XZTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(4包×25枚)
注文コード
26086334
品番
XZT65216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
封緘シールやハンコでアレンジすればプチギフトに!
仕様
【原紙】カプチーノ(80g/m
2
)/紐:紙2本撚り紐(黒)
材質
窓/OPP
寸法(mm)
110×60×150
色
ブラック
アズワン品番
64-8086-53
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000