8.000.400 自動回転式白金耳滅菌システムオートループ 東京エム・アイ商会 26086788

自動回転式白金耳滅菌システムオートループ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
タイププロ
プロ
スプレイプロテクター オートループ プロ用
内容量1個注文コード26086788品番8.000.400
参考基準価格(税別)¥338,800販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

フェーゴシリーズとの組合せで白金耳を最大4本まで自動的に連続滅菌できます。ガス消費量が抑えられますので、作業時間も短縮でき経済的です。フットペダル(別売)による操作が可能です。

仕様【滅菌時間】1~15秒適合機種フェーゴSCS/フェーゴSCSプロ/フェーゴSCSベーシック質量(kg)1.2タイププロ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×180×305機能【自動電源オフ】使用開始より60分後※フェーゴシリーズは別売コード2050071アズワン品番64-8089-55冷却時間1~45秒

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする