曜日別特売
2.110.000 マルチアングル電子着火式ブンゼンバーナーフレーム110 東京エム・アイ商会 26086806

マルチアングル電子着火式ブンゼンバーナーフレーム110

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送121日以内出荷とは
内容量1個
アズワン品番64-8089-57
内容量1個注文コード26086806品番2.110.000
参考基準価格(税別)¥146,410販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

多角度型電子着火式ブンゼンバーナーです。
横向きにも、下向きにも、手前から奥へも固定可能なので様々な用途で使用できます。
通常のガスバーナーよりも強い火力なので、ガラス加工にも最適です。
60分間の連続使用後、自動的に電源が切れますので安全に使用できます。
フットペダル(別売)による操作が可能です。
ワイヤレスフットペダルにも適合してます。
市販の卓上型ガスコンロのボンベが使用できます。

質量(g)580電源(V)AC100~240(50/60Hz)、DC9/1.3A、500W寸法(幅W×高さH)(mm)88×135温度(℃)【燃焼】1200機能【自動電源オフ】使用開始より60分後アズワン品番64-8089-57メーカー商品コード2000081燃焼時間(時間)CV470/11商品タイプ本体

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする