曜日別特売
2.000.600 マルチアングル電子着火式ブンゼンバーナーフレーム110 東京エム・アイ商会 26086919

マルチアングル電子着火式ブンゼンバーナーフレーム110

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1個
アズワン品番64-8089-68
内容量1個注文コード26086919品番2.000.600
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クリーンベンチ、安全キャビネット内の風による炎が消えるのを防ぎ安全に使用できます。
フレーム100用です。

仕様ウィンドシールド フレーム100用適合機種フレーム100用材質ステンレスアズワン品番64-8089-68メーカー商品コード2050061

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする