曜日別特売
2.000.300 マルチアングル電子着火式ブンゼンバーナーフレーム110 東京エム・アイ商会 26086928

マルチアングル電子着火式ブンゼンバーナーフレーム110

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個
アズワン品番64-8089-69
内容量1個注文コード26086928品番2.000.300
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ガスバーナーを傾けることで火炎滅菌時に液体培地などがバーナーヘッドに入らないよ防ぐことができます。

仕様傾斜板 フレーム100用適合機種フレーム100用材質ステンレスアズワン品番64-8089-69傾斜角度(°)50メーカー商品コード2050530

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする