仕様ボヤージセット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64圧力1.5気圧方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)本体寸法(mm)205×275×95本体質量(kg)約2コード500020アズワン品番64-8089-70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)医薬品医療機器等法一般医療機器