垂れ幕 懸垂幕 1500×450mm ターポリン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26087016 品番124072
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
ドローン作業の周知に。

付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質本体/ナイロンターポリン、パイプ:PVC 取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 質量(g)440 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1500 表示内容ドローン作業中 生地厚(mm)0.38 アズワン品番64-8090-50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする