日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の フロアサインスタンド
日本緑十字社の 屋内用 フロアサインスタンド
フロアサインスタンド 600×280mm 両面表示
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26087025
品番
337252
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。
市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
ドローン作業の周知に。
セット内容
本体+両面同内容ステッカー2枚付
材質
本体/ABS樹脂、表示部/ユポ、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)
25(折りたたみ時)
高さ(mm)
580(使用時)
タイプ
フロアサイン-252
奥行(mm)
295(使用時)
縦(mm)
600
横(mm)
280
表示内容
ドローン作業中
アズワン品番
64-8090-52
注意
※ペットボトルの形状が特殊な場合装着できない場合があります。
※ウェイトの重量は1.5kg以下でご利用ください。
※
※ペットボトルは付属しておりません。
飛行禁止区域におきましては、必ず飛行許可承認の届出が必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100