日東工器
日東工器の マッサージ器
日東工器の ツボ押しグッズ
エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
DM-4S用 ショートブーツ
アズワン品番
64-8091-50
注文コード
26087059
品番
SB-4S
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ドクターメドマー(R)DM-4S用オプションです。
仕様
DM-4S用 ショートブーツ
質量(kg)
0.25
アズワン品番
64-8091-50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AHBZX00007000
メーカー商品コード
LB09510-0
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
注意
※ショートブーツを使用するためには、ショートブーツ用ホースが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000