エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様DM-4S用 ファスナー交換ベルト ショートブーツ用 アズワン品番64-8091-53 注文コード26087086 品番ZSB-4S
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様・アズワン品番・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ドクターメドマー(R)DM-4S用オプションです。

仕様DM-4S用 ファスナー交換ベルト ショートブーツ用 適合【カフ】ショートブーツ用 長さ(mm)555 アズワン品番64-8091-53 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000 メーカー商品コードLB09521-0 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする