日東工器
日東工器の マッサージ器
日東工器の ツボ押しグッズ
エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
DM-4S用ホースブーツ標準用
アズワン品番
64-8091-55
注文コード
26087104
品番
HB-4S
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ドクターメドマー(R)DM-4S用オプションです。
仕様
DM-4S用ホースブーツ標準用
適合
【カフ】ブーツ(標準)用
長さ(mm)
665
質量(kg)
0.95
アズワン品番
64-8091-55
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AHBZX00007000
メーカー商品コード
LB09513-0
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000