LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 施設用家具・備品
LION (ライオン事務器)の 診察室備品
LION (ライオン事務器)の パーテーション 診察室用
パネルスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26089168
品番
PS-N
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
ライトパネル以外のパネルでも取付が可能(取付可能パネルサイズW600〜1100×H592〜1160×D32mmまで)
材質
【スタンド本体】スチール(クロムメッキ仕上げ)
幅(mm)
555
高さ(mm)
985〜1930
質量(g)
4800
奥行(mm)
605
コード
51692
アズワン品番
64-8165-70
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000