LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 看板・POP・掲示用品
LION (ライオン事務器)の パネル/ボード/イーゼル
LION (ライオン事務器)の ポスターフレーム/パネル
ポスターパネル FLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26089177
品番
FL-B1
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
【透明カバー】再生PET
幅(mm)
735
サイズ
B1判
高さ(mm)
9
質量(g)
1140
シリーズ
ポスターパネル
材質(フレーム)
アルミ
アズワン品番
64-8165-78
材質(裏板)
再生発泡PS(5mm厚)
メーカー商品コード
23116
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000