LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 看板・POP・掲示用品
LION (ライオン事務器)の パネル/ボード/イーゼル
LION (ライオン事務器)の ポスターフレーム/パネル
ポスターパネル FLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26089204
品番
FL-A2
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
【透明カバー】再生PET
幅(mm)
427
サイズ
A2判
高さ(mm)
9
質量(g)
420
シリーズ
ポスターパネル
材質(フレーム)
アルミ
アズワン品番
64-8165-81
材質(裏板)
再生発泡PS(5mm厚)
メーカー商品コード
23119