タイププッシュ錠 Pタイプ
コード67693
アズワン品番64-8194-20
付属品上部網棚・下部棚(S)・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(M)・ネームプレート
幅(mm)900
色木目シート(エルム柾)
高さ(mm)1790
材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
質量(g)71500
奥行(mm)515
シリーズロカーナ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×435×820
材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)185×435×820