タイプスマートIC錠 Sタイプコード67678アズワン品番64-8194-27付属品上部網棚・下部棚(M)・鏡・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート幅(mm)900色木目シート(エルム柾)高さ(mm)1790材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)質量(g)57100奥行(mm)515シリーズロカーナ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×435×1665材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×435×1665使用区分【シューズトレー(オプション)】S