ホワイトマックス
ホワイトマックスの 使いきり手袋
ホワイトマックスの ポリエチレン ディスポ手袋
ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60箱×100枚)
注文コード
26090507
品番
TO-600A
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
伸びる素材で指先にぴったりフィット。細やかな作業に対応。
1サイズ小さ目をご使用いただくことをお勧めします。
食品衛生法適合
衛生面を考慮した手首側から取り出せる箱仕様
材質
ポリエチレン・エラストマー
全長(mm)
270
色
ナチュラル
サイズ
S
入数(枚)
6000
厚さ(μm)
30
機能
柔軟性
アズワン品番
64-8201-82