ホワイトマックス
ホワイトマックスの 使いきり手袋
ホワイトマックスの ポリエチレン ディスポ手袋
ハンドスキニー手袋 ブルー TO-600Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60箱×100枚)
サイズ
S
注文コード
26090550
品番
TO-600B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,300
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸びる素材で指先にぴったりフィット。細やかな作業に対応。
1サイズ小さ目をご使用いただくことをお勧めします。
食品衛生法適合
衛生面を考慮した手首側から取り出せる箱仕様
材質
ポリエチレン・エラストマー
全長(mm)
270
色
ブルー
サイズ
S
入数(枚)
6000
厚さ(μm)
30
機能
柔軟性
アズワン品番
64-8201-86
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26090550
TO-600B
26106887
TO-600B
ハンドスキニー手袋 ブルー TO-600Bシリーズ
ホワイトマックス
1箱(100枚)
¥
309
税込
¥
340
注文コードが変更になりました。