レスキュー台車 DSK-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26093228 品番DSK-R301B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

災害時の防災備蓄品の運搬に便利。視認性も高く、平常時の防災への意識も高まります。

材質【荷台】PP、【ハンドル部】スチール 質量(g)16900 積載荷重(kg)300 キャスターΦ125mm・サイレント仕様 床面高さ(mm)203 荷台寸法(mm)900×600 コード57524 アズワン品番64-8244-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする