LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 手帳・カレンダー
LION (ライオン事務器)の 手帳
LION (ライオン事務器)の 手帳周辺グッズ
ゴムdeパッチ GPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー(B)
注文コード
26093508
品番
GP-151 B
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
カスタマイズできるゴムバンド。好きな長さにカットして使える!
材質
【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個入)
長さ(mm)
600
色
ブルー(B)
シリーズ
ゴムdeパッチ
バンド幅(mm)
15
コード
16660
材質(ゴム)
ポリウレタン・ポリエステル
アズワン品番
64-8248-62